Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18610
EAN/GTIN:
     4055248049898
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,08
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
d:
10
l:
25 mm
s:
5
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2054*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2592*
€ 3,87845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.