Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M3x20, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18629
EAN/GTIN:
     4055248050016
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN EN ISO 4027 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 (eh... M3x20mm HP
Weitere Informationen:
Norm:
4027
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
dt:
-
s:
1,5
d:
3
l:
20 mm
Variante:
M3x20mm HP
Legierung:
Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
0/3359/000/ 3,0/ 20/ /01
Material/Güte:
A2
ISO:
4027
Antriebsgröße:
1,5
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.