Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18632
EAN/GTIN:
     4055248050047
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 3x5 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
1,5
d:
3
l:
5 mm
dt:
2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1392*
€ 2,54565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.