Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18635
EAN/GTIN:
     4055248050078
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 4x10 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
10 mm
dt:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0118*
€ 2,39404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.