Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x10, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18643
EAN/GTIN:
     4055248050153
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x10 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,10
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
10 mm
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.