Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18647
EAN/GTIN:
     4055248050191
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,34
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
30 mm
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0944*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7822*
€ 3,31082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3129*
€ 2,75235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.