Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x6, mit Innensechskant/Spitze, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     4055248050214
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x6 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
6 mm
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.