Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M5x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18650
EAN/GTIN:
     4055248050221
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x8 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
8 mm
dt:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01169*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93958*
€ 2,3081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05856*
€ 0,06969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05625*
€ 0,06694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02011*
€ 0,02393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01169*
€ 0,01391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.