Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18657
EAN/GTIN:
     4055248050283
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x35 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,58
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
s:
3
d:
6
l:
35 mm
dt:
4
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1462*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9528*
€ 3,51383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.