Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M6x40, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18658
EAN/GTIN:
     4055248050290
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x40 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,67
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
s:
3
d:
6
l:
40 mm
dt:
4
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6537*
€ 3,1579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2073*
€ 2,62669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.