Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18665
EAN/GTIN:
     4055248050351
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,71
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
25 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1226*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7205*
€ 3,2374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2645*
€ 2,69476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.