Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18667
EAN/GTIN:
     4055248050375
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x35 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,03
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
35 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1321*
€ 3,7272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.