Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x8, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18670
EAN/GTIN:
     4055248050399
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x8 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
8 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0443*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,422*
€ 2,88218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.