Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18676
EAN/GTIN:
     4057221767645
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,63*
€ 72,1497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,82*
€ 68,8058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.