Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M12x50, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18688
EAN/GTIN:
     4057221767843
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 12x50 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
6
d:
12
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
dp:
8,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,28*
€ 74,1132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.