Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 12x25mm Stahl 10.9 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-187141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     187141
EAN/GTIN:
     4057221441965
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 12 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
8
d:
12
l:
25 mm
k:
7
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 12
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7984
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, 7984-12-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.