Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M8x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M8x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M8x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M8x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
DIN 915 Gewindestifte M8x30, mit Innensechskant/Zapfen, A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18729
EAN/GTIN:
     4057221768697
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 8x30 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
dp:
5,5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3092*
€ 3,93795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.