Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-187338
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     187338
EAN/GTIN:
     4055248103415
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M14 A2 blank

Norm: 912 
Durchmesser: 14 mm 
Werkstoff: A2 
Oberfläche: blank 
Gewindeart: metrisches Gewinde
Normart: DIN

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M14 A2 blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
20 mm
b:
20
k:
14
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6497*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9592*
€ 7,09145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4192*
€ 6,44885
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0127*
€ 1,20511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8697*
€ 1,03494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8097*
€ 0,96354
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.