Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Patrone FHB II-PF 16 x 95 HIGH SPEED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Patrone FHB II-PF 16 x 95 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 16 x 95 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 16 x 95 HIGH SPEED
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-188102
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500549
EAN/GTIN:
     4048962001020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den Fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die Fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
385 g
Lastwerte:
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Montageart:
Vorsteckmontage
Verankerungsgrund:
Beton
VDS-Zulassung:
ja
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Beton C12/15
Anwendungsbereich:
Holzbaukonstruktionen
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Eigenschaft:
wirtschaftlich bei Einzelbefestigungen
Zulassungen:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
Prüfzeichen:
Nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Ja
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
min. Bohrlochtiefe:
110
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
16
GTIN (EAN-Code):
4048962001020
Verankerungstiefe:
95 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
passend zu:
FHB II-S M 16 x 95
Ausführung:
Patronen
Bohrerdurchmesser:
16 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PATRONE-16-95
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1900
10
€ 6,40*
ab € 2,682*
€ 3,492*
7 Tage
171
10
€ 4,95*
ab € 2,787*
€ 3,617*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,95*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,0593*
€ 3,9593*
2 Tage
1900
10
€ 6,40*
ab € 3,231*
€ 4,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.