Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt
Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt
Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt
Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt
Eurotec Paneltwistec AG 6x280mm Tellerkopf Torx Stahl 1.5523 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-188205
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945731
EAN/GTIN:
     4250207450436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Torx-6-280 Eurotec Tellerkopf Stahl...

Sonderbeschichtung

Vorteile:

  • Höhere Kopfdurchzugs- und Anzugswerte werden durch Tellerkopf erreicht
  • Bessere Ausnutzung der Zugtragfähigkeit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dh:
14
lg:
70
Ausführung:
Universalschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Hersteller:
Eurotec
d:
6
l:
280
Kopfform:
Tellerkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfdurchmesser:
14 mm
Gewindelänge:
70 mm
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
280 mm
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
30
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
verzinkt
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
1.5523
Vollgewinde:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5519*
€ 0,7219*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 50,29*
€ 65,88*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 67,89*
€ 67,89*
15 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 55,64*
€ 72,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,6789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.