Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18824
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18824
EAN/GTIN:
     4028203353897
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe (gesamt):
7 mm
Schraubenlänge:
127 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schaftlänge:
94
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
10
l:
120 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4827*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9078*
€ 5,84028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8533*
€ 1,01543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6027*
€ 0,71721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.