Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 65 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18837
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18837
EAN/GTIN:
     4028203353828
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
39
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
10
l:
65 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,385*
€ 21,87815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,135*
€ 21,58065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,615*
€ 20,96185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,705*
€ 19,87895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,165*
€ 19,23635
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,375*
€ 15,91625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,875*
€ 12,94125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.