Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 24 (25x44x4) A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 24 (25x44x4) A5 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 24 (25x44x4) A5 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 24 (25x44x4) A5 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 24 (25x44x4) A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-188507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188507
EAN/GTIN:
     4057222591577
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 25 A5 / 1.4571, blank, A Scheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24 mm
für Schrauben:
M24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A5
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4168*
€ 4,06599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6617*
€ 0,78742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.