Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,2 x 11,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,2 x 11,1 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,2 x 11,1 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-188544
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770232111
EAN/GTIN:
     4049337085188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 3,2x11,1 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7,9
Min. Klemmbereich:
4
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
4,0 - 7,9
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
11,1 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-3,2-11,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,77*
€ 63,9863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.