Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18856
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18856
EAN/GTIN:
     4028203354030
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe (gesamt):
8 mm
Schraubenlänge:
68 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Schaftlänge:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
19
d:
12
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4485*
€ 5,29372
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6906*
€ 0,82181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.