Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18872
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18872
EAN/GTIN:
     4055248051303
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
31
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
14
l:
65 mm
b:
34
k:
8,8
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.