Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-189134
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148101
EAN/GTIN:
     4049337135128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
4
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
4,0-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,24*
€ 62,1656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.