Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18935
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18935
EAN/GTIN:
     4028203355174
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 130
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
36
d:
24
l:
130 mm
b:
60
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9087*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7587*
€ 6,85285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4887*
€ 6,53155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2787*
€ 6,28165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0987*
€ 6,06745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8487*
€ 5,76995
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9087*
€ 4,65135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.