Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-189415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189415
EAN/GTIN:
     4057221472235
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
40 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,052*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3053*
€ 2,74331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.