Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 130 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18948
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18948
EAN/GTIN:
     4028203355358
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 130*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
l:
130 mm
b:
66
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5553*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3353*
€ 11,10901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2953*
€ 11,06141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0053*
€ 10,71631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6753*
€ 10,32361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2553*
€ 9,82381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5553*
€ 7,80081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.