Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 52 x 65 x 0,1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-189535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189535
EAN/GTIN:
     4028203591961
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Ausgleichsscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 52 x 65x0,1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
52x65x0,1
d2:
65
d1:
52
s:
0,1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,1 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Innendurchmesser:
52 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0567*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9952*
€ 2,37429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.