Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18989
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18989
EAN/GTIN:
     4028203353347
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
22
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
40 mm
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5087*
€ 2,98535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1058*
€ 2,5059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.