Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19014
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19014
EAN/GTIN:
     4028203353606
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe (gesamt):
5,5 mm
Schraubenlänge:
75,5 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schaftlänge:
48
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
13
d:
8
l:
70 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1742*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9951*
€ 3,56417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.