Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19029
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19029
EAN/GTIN:
     4028203367733
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
l:
45 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
4,5
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1434*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0383*
€ 3,61558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.