Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 85 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19116
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19116
EAN/GTIN:
     4057221123724
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
30
d:
20
l:
85 mm
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
7,5
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,635*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,6525*
€ 53,13648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,3425*
€ 51,57758
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,085*
€ 42,94115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,115*
€ 41,78685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,985*
€ 40,44215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,115*
€ 39,40685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,635*
€ 32,88565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.