Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 4 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19183
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19183
EAN/GTIN:
     4028203366842
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
7
d:
4
l:
22 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
2,1
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0345*
€ 2,42106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.