Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19216
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19216
EAN/GTIN:
     4028203367207
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenlänge:
44 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Kopfhöhe (gesamt):
4 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
l:
40 mm
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
3
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,329*
€ 2,77151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9369*
€ 2,30491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.