Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JuNie Riegelschlösser Nr. 0663 Mess. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JuNie Riegelschlösser Nr. 0663 Mess. 15 mm
JuNie Riegelschlösser Nr. 0663 Mess. 15 mm
JuNie Riegelschlösser Nr. 0663 Mess. 15 mm
JuNie Riegelschlösser Nr. 0663 Mess. 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-192687
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     4021677001578
EAN/GTIN:
     4021677001578
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Möbeleinsteckschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Riegelschloss Nr. 663

Einsteckbar, IC-Schließung, Messing-Stulp, käntig, rechts, links und unten (lad) verwendbar, umklemmbarer Schlüsseldorn, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Dornmaß:
15
Hersteller:
JuNie
Material:
Metall
Breite:
12 mm
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, möbeleinsteckschlösser, Riegelschlösser Nr.0663 Mess. 15mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,39*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,79*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 10,37*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.