| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-192688 Herst.-Nr.: 4021677001585 EAN/GTIN: 4021677001585 |
| |
|
| | |
| Riegelschloss Nr. 663 Einsteckbar, IC-Schließung, Messing-Stulp, käntig, rechts, links und unten (lad) verwendbar, umklemmbarer Schlüsseldorn, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Dornmaß: | 20 | Hersteller: | JuNie | Länge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 9,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,84* | € 9,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,03* | € 10,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 10,31* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,25* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|