Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 42, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19295
EAN/GTIN:
     4057221941045
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 42*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
65,20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
34
d:
42
e:
71,3
s:
65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 42
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-42-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,895*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,365*
€ 70,64435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,645*
€ 69,78755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,045*
€ 66,69355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,315*
€ 64,63485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,165*
€ 63,26635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,895*
€ 53,42505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.