Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19317
EAN/GTIN:
     4057221586727
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
16 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,635*
€ 20,98565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,315*
€ 20,60485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,635*
€ 19,79565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,865*
€ 18,87935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,405*
€ 18,33195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,735*
€ 15,15465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,355*
€ 12,32245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.