Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 35, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 10 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19452
EAN/GTIN:
     4057221611368
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
b:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
2,5
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,37
dk:
18
d:
10
l:
35 mm
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,10*
€ 58,429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.