Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 35, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 35, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19470
EAN/GTIN:
     4055248053482
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,32
d:
4
l:
35 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.