Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A2 blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19501
EAN/GTIN:
     4055248053611
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,83
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
d:
6
l:
40 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.