Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19537
EAN/GTIN:
     4055248053758
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x10 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
d:
2,5
l:
10
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0421*
€ 2,4301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6908*
€ 2,01205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.