Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19549
EAN/GTIN:
     4055248053857
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 3x20 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
s:
1
d:
3
l:
20 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,10
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2142*
€ 2,6349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8373*
€ 2,18639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.