Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19557
EAN/GTIN:
     4055248053925
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x20 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser der Schraube:
4 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
7,5 mm
Schraubenlänge:
20 mm
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
20 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewicht per 100 in kg:
0,18
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2513*
€ 2,67905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8693*
€ 2,22447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.