Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19579
EAN/GTIN:
     4055248054113
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x70 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
70 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,91
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1062*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5922*
€ 3,08472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1672*
€ 2,57897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.