Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19599
EAN/GTIN:
     4055248054274
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
25 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,98
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1075*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7717*
€ 3,29832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.