Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19601
EAN/GTIN:
     4055248054298
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x35 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
35 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,30
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7072*
€ 3,22157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.